画像準備中

RS PRO ヘビーデューティ電源コネクタハウジング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09611756 品番208-3961
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

RS Pro ヘビーデューティパワーコネクタハウジングです RS Pro ヘビーデューティパワーコネクタハウジング製品をご紹介します。
RS Pro ヘビーデューティインサート製品と組み合わせて使用するのに最適で、さまざまな用途向けのヘビーデューティパワーコネクタを一式作成できます。
ハウジングは Durable アルミニウムダイキャスト素材で、性能と信頼性が高くなっています。
また、パウダーコーティングされた表面により、ハウジングの保護層がさらに強化されており、最高の耐久性を誇ります。
このハウジングには、最も特殊な用途を含むさまざまなオプションが用意されており、過酷な環境や、標準的なハウジングやコネクタに障害が発生して高振動が発生する可能性がある用途向けに特別に設計されているため、あらゆる環境で非常に耐久性と信頼性が高くなっています。
特長と利点: この RS Pro ヘビーデューティハウジング製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します このシリーズには、長期間耐久性と性能を向上させる粉体コーティングが施されたアルミダイキャストハウジングと、亜鉛めっき鉄製のロックレバーが用意されています 標準タイプと高さのバリエーションがあり、シングルロックとダブルロックの両方があり、 IP65 保護等級で安心感が得られます RS Pro ヘビーデューティインサートに対応しており、 PG 又は M スタイルケーブルグランド RoHS対応 用途: コネクタハウジングは、完全な電源コネクタを作成するために不可欠なアクセサリです。
それらは、幅広い形状及び取り付けスタイルがあり、使用されている用途又は位置に完全に依存します。
ハウジングへのエントリは、ハウジングの一方又は両側のケーブルグランド(表面実装の場合)、又はバルクヘッドハウジングの背面から到達します。
コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。
このタイプの電源コネクタアクセサリは、次の用途でよく使用されます。
食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 亜鉛ダイキャストハウジング 表面は粉体コーティング PG 又は M スタイルケーブルグランドと併用 使用温度範囲: -40 ° C → +125 ° C 色はグレーですRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
シリーズ = RS-H24B
実装タイプ = バルクヘッド
IP保護等級 = IP65
レバー数 = 4
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする