10 チューブパッチ(チューブ用)(2-ウェイチューブ修理材) TECH 09611795

チューブパッチ(チューブ用)(2-ウェイチューブ修理材)

(38件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50枚)
適合乗用車
寸法(Φmm)35
内容量1箱(50枚)注文コード09611795品番10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
¥859

チューブ自体の2倍の強度があります。
エッジ部分に段差がないため、重ね貼りが可能です。
柔軟性と恒久性を持つゴムにより、エアー注入時のチューブの変形を防止します。
パッチの選定は、傷のどの位置からも15mmカバーできるサイズをお選びください。
全てのチューブに使用できます。

用途
エアーもれやチューブの変形を防ぐ高耐久熱チューブ修理材。
形状
#10 小丸
寸法(Φmm)
35
適合
乗用車
注意
※必ずTECH強力加硫セメントを使用してください。
※寸法は目安となりますので、多少の差が生じる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09611813
2026-10-19
用途: タイヤパンク修理に
その他業種

タイヤチェンジャーを導入したので、パンクも内部修理できるようになり購入。
チェンジャー導入前は、外から挿入するタイプしか使えませんでしたが、失敗することも多々あり、それに比べては失敗は少ないと思います。
タイヤをバラして内部から修理するので手間は掛かりますが、確実性は上になります。
実際に使いましたが、数カ月経っても漏れはありません
しっかりとしてメーカーの専用品なので当然と言えば当然ですが。

2026-10-19
用途: 車椅子のパンク修理に使っています。
介護老人保健施設ひだまり倶楽部 様(医療・福祉・介護関連業)

良いです。今まで使ってきた修理剤の中で一番張り付きがいい。

対象商品 : 09611804
2026-07-02
用途: バイクのチューブ修理
製造業

自身でチューブ式タイヤの組み換えを行った際に、誤ってチューブにキズつけてしまい穴をあけてしまいました。
こちらのパッチで補修してみましたが、バッチリ補修することができました。

2026-10-02
用途: 自転車、カブ、のパンク修理他。
モトショップ ギャザー 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

TECH、チューブパッチ40年程、使っています。まず失敗は、無い。
素晴らしいです。

2025-04-01
用途: 自転車のパンク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

扱いやすいがエッジの段差が多少できます。
表面側のビニールが取り除きにくい。
張り付き強度は合格点だと思います。

対象商品 : 09611813
2023-03-09
用途: 車両のパンク修理

リピート購入です。
牧場で使用の各種作業車両のパンク修理に使用してます。
説明書にある通り、TECH強力加硫セメントとの併用を遵守し、不均一な膨張に起因するパッチの剥がれは、経験したことがありません。また、接着力も強く、作業効率の良さも魅力です。

2人が参考にしています
対象商品 : 09611865
2022-09-07
用途: パンク修理

接着力が強いようです 失敗が少なくなりました ちょっと高いですが良い品物です

対象商品 : 09611813
2021-11-02
用途: 農機具のチューブ入りタイヤのパンク修理に使用。
農・林・水産業

農機具のほとんどがチューブ入りタイヤなのでパンクはこのチューブパッチで修理しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンク修理材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする