ステッチャーローラー

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09612337 品番 936
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウではこんなお得な商品も!
長さ(mm)185 質量(g)140 ローラー幅(mm)3 ローラー外径(Φmm)38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09612337
2023-12-19
用途:
チューブパンク修理
有限会社河内オートセンター 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

チューブパッチを圧着させるのに使用してます。ステッチャ−ローラーの回転ローラー部にベアリングが入っていてローラーの転がりが非常に良く 使用感いいです。

対象商品:
09612337
2015-06-20
用途:
ゴムパッチの貼り付け

見たまんまの商品なのでお値打ちなのがよかった

対象商品:
09612337
2012-12-27
用途:
パンク修理パッチの貼り付け

価格も安く、非常に満足です。

対象商品:
09612337
2011-12-22
用途:
自転車のパンク修理

この価格でしたら納得してもいいかな・・?と思いました。
できれば、もう少しギザギザが小さいほうが使いやすいかも?

1人が参考にしています
対象商品:
09612337
2020-10-22
用途:
自転車パンク修理
医療・福祉・介護関連業

写真と違う色の商品が届いた!?持ち手が黒だと思い注文したが。木目だった。

対象商品:
09612337
2011-10-15
用途:
チューブタイヤパンク時のパッチ圧着等

ローラーのギザギザが目が粗すぎて使用しにくいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンク修理工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする