画像準備中

RS PRO 丸型コネクタ, 3極, M9, パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09620838 品番209-5613
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

RS Pro 丸型コネクタ 生産環境や製造環境での取り付けに最適な RS Pro 丸型コネクタ製品をご紹介します。
このコネクタは、プッシュプルロックインターフェイスを備え、業界標準の互換性がある設計になっています。
つまり、ケーブル取り付けプラグとかん合できるため、接続の柔軟性が完全に高まり、センサ又はオートメーションの用途に簡単に組み込むことができます。
この丸形コネクタは、最適な耐久性と性能を実現する完全な EMC シールドを備えた IP50 等級です。
過酷な環境で安全かつ信頼性の高い接続が必要な医療機器、テスト、オーディオ機器での使用に最適なソリューションです。
特長と利点: この高性能 RS Pro 丸形コネクタは、プッシュ機構を備えています プルラッチインターフェイスと業界標準の互換性により誤かん合を防止 非常に耐久性の高いコネクタは、 IP50 等級でクロムめっき黄銅製のため、耐腐食性と耐衝撃性を備え、ミディアムデューティ環境での使用に最適です さらに、このコネクタは 360 ° の遮蔽により完全な EMC シールドを実現し、最適な性能と干渉のない性能を実現します プッシュプルカップリングにより、すばやく簡単に取り付けることができ、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの丸形コネクタは、医療、テスト、オーディオ用途だけでなく、安全で高性能の接続が必要なハイエンドの屋内環境での使用に最適です 用途: 産業用丸形コネクタは、センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信するヘビーデューティで汎用性の高い製品です。
一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。
これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。
計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様極数3、実装タイプパネルマウント、コネクタサイズM9、プラグ/ソケットソケット、接点(オス/メス)メス、結線方法はんだ、IP保護等級IP50、定格電流8.0A、接続方向ストレート、接合型プッシュプル、ハウジング材質クロムめっき黄銅、ポール形式3P、シールド/非シールドシールド、動作温度 Min-55℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする