Microchip e LM4041CYM3-1.2-TR 精密基準電圧は、 SOT-23 表面実装パッケージで提供されます。
LM4041は、1.225 Vの固定電圧又は調整可能な逆降伏電圧で使用可能です。
最小動作電流の範囲は、 LM4041-1.2 ~ 74 μ A です。
LM4041タイプの最大動作電流は、12 mAとなっています。
LM4041 は、バンドギャップ基準温度ドリフト曲率補正と低ダイナミックインピーダンスの機能を備えており、幅広い動作温度と電流にわたって安定した逆降伏電圧精度を実現します。
小型SOT-23パッケージ 出力コンデンサ不要 容量性負荷に対する耐性 調整可能な逆降伏タイプ