RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード09623638品番211-9061
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

RS PROオイルシール. RS PROオイルシールにより、機器をスムーズかつ安全に動作させることができます。
メーカーのニトリルロータリシャフトシールは、埃、汚れ、微粒子が繊細な場所に侵入しないように設計されています。
メーカーのオイルシールを使用すると、ハウジング穴を損傷することなく交換できます。
また、サークリップ、シーラント、又は保持プレートは不要です。
RS PROオイルシールにより、安心して品質を確保できます。
特長ニトリルゴム(NBR)汚れ、埃、水、その他の汚染物質を除去するのに最適回転シャフトのベアリングを保護するための手段として一般的に使用ハウジング穴を損傷せずに交換可能サークリップ、シーラント、保持プレートは不要 . 用途ロータリシャフトベアリング

仕様内径30mm、外径42mm、シールタイプ回転シャフトシール、厚さ7mm、シール材質ニトリルゴム、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+100℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする