画像準備中

RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09625790 品番213-8225
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

RS Pro BNC 75 Ω 同軸RS Pro 同軸コネクタは性能を向上させています。
ここでは、 RG58 ケーブル用に設計されたこの BNC 同軸コネクタを発売します。
このコネクタは、頑丈なニッケルめっきボディを備え、 BNC コネクタに代表される安全で便利なバヨネットカップリングシステムを備えています。
センターピンコンタクトは金めっきが施され、長いサービス寿命にわたって優れた導電性を発揮します。
これらの同軸コネクタはどこで使用しますか.BNC コネクタは、さまざまな RF 信号用途の同軸ケーブルと併用します。
ラジオやテレビの放送で最も一般的に使用されていますが、医療機器やテスト機器でも使用できます。
この BNC は圧着エンドで、圧着工具を使用してコネクタを適切な同軸ケーブルに圧縮できます。
特長と利点. BNC プラグ .ニッケルめっきストレートボディ .黄銅は金めっきコンタクトを備えています .ヘビーデューティな構造品質 .終端:圧着 .性別:男性 .インピーダンス: 75 Ω .動作周波数: 4 GHz互換性のある圧着工具. BNC 、 TNC 、 N タイプコネクタ用 RS Pro 圧着工具: RS 品番 (: 683-1627) : 683-1627用途.アンテナ接続 .ケーブルモデム . 通信 . 医療機器 . SATCOM . CCTV同軸コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ
実装タイプ = ケーブルマウント
インピーダンス = 75Ω
結線方法 = 圧着
接続方向 = ストレート
適合ケーブル = RG58
表面処理:本体 = ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする