画像準備中

RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09625817 品番213-8228
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

RS Pro BNC 75 Ω 同軸コネクタ - RG59 ですRS Pro 同軸コネクタが改良を続けています。
ここでは、 RG59 ケーブル用に設計されたこの BNC 同軸コネクタをご紹介します。
このケーブル取り付けコネクタは、頑丈なニッケルめっきボディを備え、 BNC コネクタに代表される安全で便利なバヨネットカップリングシステムを備えています。
センターピンコンタクトは金めっきが施され、長いサービス寿命にわたって優れた導電性を発揮します。
これらの同軸コネクタはどこで使用しますか.BNC コネクタは、さまざまな RF コネクタ信号用途の同軸ケーブルと併用します。
ラジオやテレビの放送で最も一般的に使用されていますが、医療機器やテスト機器でも使用できます。
特長と利点. BNC プラグ .ニッケルめっきストレートボディ .ニッケルめっきコンタクトを備えた黄銅 .ヘビーデューティな構造品質 .終了 : 圧力溶接 .性別:男性 .ケーブルタイプ: RG59 .インピーダンス: 75 Ω .動作周波数: 4 GHz用途.アンテナ接続 .ケーブルモデム . 通信 . 医療機器 . SATCOM . CCTV同軸コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ
実装タイプ = ケーブルマウント
インピーダンス = 75Ω
接続方向 = ストレート
適合ケーブル = RG59
表面処理:本体 = ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする