画像準備中

RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09625835 品番213-8230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

RS Pro TNC 50 Ω 同軸コネクタRS Pro 同軸コネクタは性能を向上させており、 RG58 ケーブル用に設計された TNC 同軸コネクタを自信を持って紹介します。
このストレートケーブル取り付けコネクタプラグは、ニッケルめっき黄銅ボディ、金めっきセンターコンタクト、圧力溶接で終端されたラバーガスケットを備え、 -40.+65 ° C の優れた動作温度範囲により、過酷な条件に最適です。
これらの RF コネクタを使用する理由TNC ケーブル取り付けコネクタは、 BNC コネクタと比較する場合など、安全で信頼性の高い接続を提供します。
TNC は 1950 年代から確立された位置を持ち、同軸ケーブル形式との円滑な協調を実現するために完全に専用されています。
特長と利点. TNC 同軸コネクタ .ボディの向き:ストレート .性別:オス同軸 .ニッケルめっきボディ .黄銅コンタクト .ヘビーデューティな構造品質 .終了 : 圧力溶接 .インピーダンス: 50 Ω .最大 11 GHz の優れた RF 通信用途. アンテナ .ワイヤレス . ブロードバンド . 軍事 . 産業用よくある質問 <I>2 つのプライマリ TNC コネクタアセンブリ方法は何ですか。
</I> アセンブリの 2 つの主な方法は次のとおりです。
1. 圧縮グランドタイプは、組み立てに特殊な工具を必要としないため、小規模生産を目的としてラボで使用される理想的な生産用ケーブルラインとなります。
2. 一方、圧着タイプでは、コネクタが適切に圧着されるように、より高い精度と正しい圧着工具が必要です。
この方法は高速でコスト効率が高いため、大量生産に最適です。
両方の TNC アセンブリ方法では、正確で安全かつ効果的なアセンブリを保証するために、互いに同じ量の絶縁材を除去する必要があります。
同軸コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
同軸コネクタタイプ = TNCコネクタ
実装タイプ = ケーブルマウント
インピーダンス = 50Ω
接続方向 = ストレート
適合ケーブル = RG58
表面処理:本体 = ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする