画像準備中

RS PRO テストリード/コネクタキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09630218 品番218-8288
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

RS PROは、デジタルマルチメータやオシロスコープなどの検査機器用に設計された、高品質のテストリードのセットを取り揃えています。
これらのテストリードは、ヒューズなしプローブと90°の4mmプラグ、CAT IIIプローブアダプタ、プッシュフィットクロコダイルクリップで構成されています。
長さ1.5mのシリコンケーブルは、テスタやワークステーションに最適なアクセサリです。

仕様
特長
・ 4 mm プラグ
・ CAT III プローブアダプタ
・ ヒューズなしプローブ
・ プッシュフィットクロコクリップ
・ 1.5 m シリコンケーブル
クロコダイルクリップの定格
・ 10 A 1000 V CAT II 、 600 V CAT III
リード定格
・ 1kV CAT II(プローブアダプタキャップなし)
・ 1kV CAT III プローブアダプタキャップ付き
・ 600V CAT III / 1kV CAT II クロコダイルクリップ付き
製品の内容
・ 赤色・黒色リードアセンブリ
・ 赤色・黒色 CAT III プローブアダプタ(装着済み)
・ 赤色・黒色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ
用途
・ 試験・計測装置
・ マルチメータテスト
・ 電子製品の修理
キット内容黒色CAT IIIプローブアダプタ x 1、黒色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ x 1、黒色リードアセンブリ x 1、赤色CAT IIIプローブアダプタ1個、赤色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ x 1、赤色リードアセンブリ x 1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする