曜日別特売

RS PRO HDMIコネクタ メス Aタイプ 接続方向:ストレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09630331品番218-8299
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

RS Pro HDMI フィードスルーコネクタ - メス - メスメス - メスジェンダー接続を採用した、 RS Pro の高品質 HDMI フィードスルーコネクタ製品をご紹介します。
これらのコネクタはスペースを最小限に抑え、ラックパネルや電子機器などのカスタム HDMI インターフェイス構成に最適です。
HDMI フィードスルーコネクタは、テレビ及び DVD へのオーディオサウンド機器のリギングやパッチ適用などのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されます。
特長と利点.フィードスルータイプ A.標準の長方形カットアウト.さまざまな穴取り付けオプション.各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面材質.インサート: ABS UL94 HB .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2.シェル:金めっき.コンタクト : 金めっきバリエーション.スリムな FM HDMI F-F (黒色)プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8298) : 218-8298.スリムな FM HDMI F-F (黒色)プラスチックフレーム、直径 2.5 mm のプレーンホール、 RS 品番 (: 218-8299) : 218-8299用途HDMI フィードスルーコネクタは、産業用途やエンターテイメント用途に最適で、一般に次のようなデバイスの接続に使用されます。
テレビ.ゲームコンソール. DVD および Blu-Ray プレーヤー. プロジェクタ. ラップトップ. コンピュータRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
オス/メス = メス
極数 = 1
サイズ = Aタイプ
コンタクト材質 = 金
表面処理:コンタクト = 金
接続方向 = ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする