画像準備中

RS PRO USBコネクタ A to B, メス to メス パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09630419 品番218-8309
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

RS Pro スリム前面取り付け USB 2.0 A-B ですRS Pro では、メス - メスのジェンダー接続を備えた高品質 USB タイプ A-B コネクタ製品をご紹介します。
これらの USB 2.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。
USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。
特長と利点. USB 2.0 コネクタ .タイプ A-B 、メスレセプタクル .金属フレームフィードスルー .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け .各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2 .シェル:ニッケルめっきスチール .コンタクト : 金めっき仕様.定格電圧: 30V ( AC .定格電流:最大 1.5 A .接触抵抗:最大 50 m Ω .絶縁抵抗: 20 m Ω 以上 .耐電圧: 500V AC .動作温度: -20 ° C 〜 50 ° Cバリエーション. USB 2.0 A - プラスチック製フレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8309) : 218-8309 . USB 2.0 A - 黒のプラスチックフレーム、 O 2.5 の穴、 RS 品番 (: 218-8311) : 218-8311よくある質問 <I>USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法</I> . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です <I>USB は何の略ですか.</I> . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。
用途.オーディオおよびビデオ機器. コンピュータ.カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
オス/メス = メス to メス
実装タイプ = パネルマウント
結線方法 = プラグイン
USBバージョン = 2.0
接続方向 = ストレート
ポート数 = 2
定格電流 = 1.5A
定格電圧 = 30 V ac
シリーズ = FT
コンタクト材質 = 金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする