画像準備中

RS PRO 光ファイバセンサ 140 ミリ, IP54

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09630726 品番219-9008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

RS Pro 光ファイバ RS Pro 光ファイバセンサ製品をご紹介します。
幅広い産業環境及びオートメーション環境に対応する汎用性とコスト効果の高い検出ソリューションです。
この高品質の光ファイバセンサは、伸張強度が高く、優れた品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備えているため、最適な性能と測定精度を実現します。
近接センサは、光源に光ファイバーが接続されているタイプのセンサで、狭い場所や正確な測定にコンパクトで小型のプロファイルが不可欠な場所で検出と監視を行うことができます。
RS Pro のコスト効果の高い光センサは、高品質の検出が必要なさまざまな環境での使用に最適です。
特長と利点: RS Pro の光ファイバセンサシリーズは、伸張強度が高く高品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備え、精密な検出用途向けに設計されています このセンサは、手の届きにくい場所に配置したり、測定や監視を行うために精密な狭い場所に焦点を合わせたりするように設計されています センサの動作温度は -55.+70 ° C で、さまざまな環境で用途のニーズに対応できる凍結はありません 各センサは最小曲げ半径 R25 、 Φ 1.0 光ファイバコアを採用 この RS Pro 光ケーブルは、既存のコンジット、ケーブルトレイで使用することも、ビーム、パイプ、コンジットにストラップで取り付けることもできます。
また、さまざまな用途で拡張やレトロフィットを行うために簡単に敷設することができます 機械やワイヤレストランスミッタによる電磁干渉や無線周波数干渉の影響を受けないため、過酷な環境での使用に最適です。
電流が流れないため、爆発の危険がある環境でも使用できます 用途: 光ファイバセンサは、さまざまな環境で加速度、速度、圧力、温度、変位を測定するなど、さまざまな検出用途で使用します。
光学技術は、次のようなさまざまな職場で使用できます。
石油産業 ガス産業 繊維 船舶及び海洋構造物 航空宇宙 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
検出範囲 = 140 ミリ
光ファイバのタイプ = プラスチック
接続方式 = ファイバーアンプ
IP保護等級 = IP54
材質 = プラスチック
動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする