マスキングテープ RS PRO ポリエチレン,幅:50mm,長さ:33m オレンジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09630866 品番220-5883
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

RS Pro 保護テープ、 50 mm x 33 mRS Pro 保護テープは、商業環境や住宅環境でのさまざまな用途に対応する、高品質で業務用の蒸気シーリングソリューションです。
Orange 薄型ポリエチレンテープは、強力なゴム樹脂接着剤が塗布されており、防湿保護や、建設現場の結合やシーリングの用途として最適な性能を発揮します。
さらに、このテープは防水性と耐紫外線性に優れているため、作業現場などの風雨にさらされる環境に最適です。
優れた特性を備え、使いやすく、引き裂きやすく、扱いにくい形状やシルエットでテーピングが必要な場合に低温でも規格に適合し、ほとんどの表面に優れた粘着性を発揮します。
特長と利点:この Orange RS Pro ポリエチレンテープは、さまざまな環境でのバリア保護や結合、シーリングの用途に適した高品質 このポリエチレンテープは、簡単に引き裂けて貼り付けることができるため、必要な場所にすばやく設置でき、極端な高温や低温にも耐えられます ゴム樹脂接着剤により、このテープは柔軟でさまざまな形状に対応でき、剥がしても残留物が残らないため、簡単に剥がせることができます さらに、テープには耐水性と耐紫外線性があるため、風雨にさらされることの多い過酷な環境での使用に最適です RS Pro のこのテープは耐摩耗性も備えているため、誤って損傷することがありません。
特に、蒸気や他の煙が含まれるシーリング及び結合用途での作業時に役立ちます このテープは、軍事防衛規格 DEF STAN 81-145/1 (旧 DEF STAN 75-1 )に準拠しています。
用途:保護テープは、さまざまな環境であらゆるタイプの蒸気及び煙霧を保護する用途に使用されます。
このため、このテープは一般的に高温用途向けに設計されており、多くの場合、 UV 及び耐水性特性を備え、安全なシールを形成します。
ほとんどの表面に接着する一般的に使用されている強力なテープ接着剤が使用されています。
保護テープは、次のような業界で最も一般的に使用されています。
防水膜結合 ポリエチレンシートの結合及びシーリング アルミチューブのストラップ ダンスフロアに一時的に合流する コアの開始と終了のタビングを含む、プラスチック業界におけるフィルムの手動接合 パレット包装フィルムの補強RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
バックの材質 = ポリエチレン
接着材料 = ゴム
幅 = 50mm
長さ = 33m
厚さ = 0.11mm
色 = オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする