画像準備中

RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Tタイプ, 100m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09631776 品番220-9481
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

RS Pro IEC ガラス繊維絶縁フラットペア熱電対ケーブル この KX 、 JX 、 TX タイプの RS Pro ガラス繊維絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。
高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。
このケーブルは、ガラス繊維絶縁やシリコンニス塗りの導体がフラットになっており、ワイヤの保護と絶縁を提供します。
特に、過酷な環境で長時間使用する場合に高い信頼性があります。
ケーブルの許容差は 2 で、このタイプのケーブルは優れた耐熱性を備えていますが、流体が存在する場所には適していません。
熱電対ケーブルは、 -60 ° C → 350 ° C (短時間では 400 ° C まで)の幅広い温度で使用できます。
特長と利点: この RS Pro ガラス繊維絶縁熱電対ケーブルは、高温環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、. 60 → +350 ° C の優れた使用温度範囲に対応し、非常に低温 / 高温環境の両方で動作できるため、非常に汎用性が高くなっています ガラス繊維絶縁が採用されているため、最大 400 ° C のホットスポットで短時間対応し、 PVC 又は PFA を損傷する可能性があります この KX タイプのケーブルでは、長さ 5 、 10 、 25 、 50 、 100 、 200 メートルをご用意しています。
JX では、 10 、 25 、 50 、 100 m のオプションと TX について、 10 、 25 、 50 m のリールで提供されます この材質は、耐熱性に優れていますが、液体や湿気の侵入には適していません 公差等級: 2 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。
このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、シンプルでフラットなフラット形式のペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。
熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。
研究開発 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
長さ = 100m
熱電対タイプ = T℃
シールド有無 = 非遮蔽
導体構成 = 1/0.315mmmm
ケーブル形状 = フラットペア
ストランド数 = 2
代表規格 = IEC
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする