画像準備中

RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Tタイプ, 10m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09632126 品番220-9523
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

RS Pro PTFE シングルショット熱電対延長ケーブルです RS Pro PTFE 熱電対ケーブル製品をご紹介します。
さまざまなライトデューティ環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。
このケーブルは、特にさまざまな環境で長期間使用する場合に、最適な保護と絶縁のために外側ジャケットで遮蔽されたフラットコアで構成され、高い信頼性を備えています。
特長と利点: この RS Pro PTFE 熱電対ケーブル製品は、ライトデューティ環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、 -75 → +250 ° C の優れた使用温度範囲と高い絶縁耐性を備え、非常に汎用性が高くなっています 柔軟な PTFE 素材は、化学薬品、オイル、液体に対する優れた耐性を備えており、ケーブルが機械などからの過酷で有害な液体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、 PTFE は防水性と自消性が知られており、汎用ケーブル用途に最適です 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。
このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。
熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。
研究開発 輸送 製造、エンジニアリング、生産環境 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
長さ = 10m
熱電対タイプ = T℃
シールド有無 = 非遮蔽
導体構成 = 1/0.376mm
ケーブル形状 = シングルショット
ストランド数 = 2
代表規格 = IEC
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする