RS Pro 4.3 インチタッチスクリーン HMIRS Pro では、機械の監視、タスクの実行、操作ステータスの視覚化に使用する高性能 HMI ディスプレイを紹介しています。
この HMI は 4.3 インチの制御パネル画面を備えており、スタンドアロンデバイスとして使用でき、通信ポート、高精度 4 線抵抗膜タッチスクリーン、優れた通信安定性を備えています。
この HMI は使いやすく、制御機能を備え、簡単に選択できるオプションとイーサネット拡張を備えた優れたグラフィックが得られます。
プロセッサ Cortex A35Cortex-A35 は、高効率のスマートプロセッサで、優れたブラウジング性能を発揮します。
Cortex A7 より消費電力が小さく、高周波動作に対応します。
特長と利点表示:色 ディスプレイタイプ: TFT LCD イーサネット拡張 バックライト 供給電圧: DC24V 動作温度 :-20 ℃ to 60 ℃ IP65仕様ポートは 7P 端子を使用するため、スペースを節約できます ハードウェア: Cortex A35 1.2 GHz 、 128 M フラッシュ + DDRII 64 MB 表示サイズ: 4.3 インチ 解像度: 480 x 272 ピクセル 16 、 000 、 000 色 インターフェース: RS232 、 RS422 / RS485 ( 2 in 1 ) 用途産業及び業務環境 プロセス制御システム 情報ソリューション 空気 - 交通制御よくある質問 <I>HMI とは</I> 「 HMI 」は「ヒューマンマシンインターフェース」です。
<I>その目的は何ですか.</I> 機械又はシステムに人員を接続することで機械の使用を合理化することを目的としています。
一般的な用途には、 PLC 、 RTU 、 IED の接続が含まれます。
これらの目的は、 Visual パフォーマンスとその進捗を提供することです。