モニタリングリレー RS PRO 17.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09637586 品番225-7384
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

RS Pro 相シーケンス / 障害インジケータですRS Pro では、この高品質監視リレーを自信を持ってお届けします。
この装置は、 3 線電源の監視に使用される 3 相インジケータで、相シーケンス / 回転のステータスや全相の存在を Visual で表示します。
モニタには、位相回転を示すために使用される 2 色 LED が 1 つあり、緑色に点灯してシーケンスが正しいことを確認します。
回転が正しくない場合は、 LED が赤に変わります。
3 個の緑色 LED が組み込まれており、各相( L1 、 L2 、 L3 )のステータスを示します。
監視リレーはどこにありますか.監視リレーは、 3 相電源の Visual特長と利点監視リレー 信頼性の高い保護 すべての相が存在し、相順が正しい(又は正しくない)ことを示すために使用 3 相、 3 線電源用に設計されています 個々の緑色 LED は、各相の存在を示します 相シーケンスステータスを示す 2 色赤色 / 緑色 LED 表示 コンパクトな 17.5 mm DIN レールハウジング 寸法 : W :17.5 mm x H :89 mm x D :59 mm 重量: 48 g電気仕様入力: L1 、 L2 、 L3 供給 / 監視電圧 U:320 → 490 V ac 周波数範囲: 48 〜 63Hz 過電圧カテゴリ III ( IEC60664 ) 定格インパルス耐電圧: 4 kV ( 1.2 / 50 μ s ) 消費電力 <(最大): 4 VA寸法幅 :17.5 mm x 高さ :89 mm x 奥行き :59 mm注仕様の詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。
用途配電システム コントロールパネル 分電盤

仕様
監視アプリケーション = 位相
電源相数 = 3
取り付けタイプ = DINレール, 表面実装
位相感度 = 位相障害 , 相順
動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする