RS Pro 3 相低 / 過電圧リレーRS Pro 3 相電圧リレーは、 3 線又は 4 線電源に接続するのに使用します。
このリレーは、自己電源を監視し、外部コンタクタと組み合わせて、障害が発生した場合に負荷 / 機器への供給を遮断するように設計されています。
機能出力リレーに通電するには、すべての位相(及び該当する場合はニュートラル.)が存在し、位相シーケンスが正しく、測定された位相非対称 / 不平衡が設定限度内に存在する必要があります。
これらの条件のいずれかが満たされていない場合、リレー( + コンタクタ)は通電を遮断し、電源を遮断するため、機器を保護します。
特長と利点監視リレー コンパクトな 17.5 mm DIN レールハウジング マイクロプロセッサベース 真のRMS位相間電圧( 3 線)又は位相とニュートラル間電圧( 4 線)の測定及び監視 ほとんどの一般的な 3 線又は 4 線供給電圧に合わせて公称電圧を選択可能です 自己電源を監視して、1つ以上の位相が設定された低電圧又は過電圧遮断レベルを超えた状態を検出 位相シーケンスに関係なく動作します 欠相とニュートラル損失 1 を検出します 低電圧及び過電圧遮断レベルと時間遅延を調整 DPDTリレー出力: 5 A 電源ステータスを示す緑色の LED 表示とリレーステータスを示す赤色の LED 表示電気仕様入力: L1 、 L2 、 L3 、 N 電源 / 監視電圧 Un :この製品では、 6 つの公称電圧から選択できます 3 線監視: 380 、 400 、 415 V ac 4 線式モニタリング: 220 、 230 、 240 V ac 周波数範囲: 48 〜 63Hz 電源電圧の変動 :243-540V AC ( L>) 過電圧カテゴリ III ( IEC60664 ) 定格インパルス耐電圧: 4 kV (1.2/50 μ S) 消費電力(最大): 2.5VA 出力: 15 、 16 、 18/25 、 26 、 28 リレー設定 : DPDT 出力定格: AC1 → 250 V 5 A 、 AC15 → 250 V 2 A 、 DC1 → 25 V 5 A 電気的寿命:定格負荷時に 150 、 000 回以上 誘電電圧: 2kV AC ( rms ) IEC60947-7-1 定格インパルス耐電圧: 4kV (1.2/50 μ s) IEC 60664 寸法幅 :17.5 mm x 高さ :89 mm x 奥行き :66.5 mm注仕様やセットアップの詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。