225-8309 RS PRO DINレール 2m x 32mm x 15mm RS PRO 09637656

RS PRO DINレール 2m x 32mm x 15mm225-8309

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09637656
品番
225-8309
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

RS Pro G タイプ 2000 mm x 32 mm x 15 mm マイナス DIN レール RS Pro G タイプ DIN レールは、さまざまな電気及び産業機器の取り付けに使用できるように設計されており、特に重い又は高出力のコンポーネントを支持するために使用されます。
TS32 レールはスロットを備えているため、レールを使用する取り付け用途に柔軟に対応できます。
また、このレールは、耐薬品性に優れたスチール製であるため、製品の品質と性能を損なうことなく、過酷な環境でも使用することができます。
特長と利点 業界標準の対称レールの寸法: 2000 x 32 x 15 mm (長さ x 幅 x 高さ)EN50045 及び DIN46277-3 規格に準拠しています

仕様
互換性 = G
長さ = 2m
奥行 = 32mm
高さ = 15mm
DINレールタイプ = 有孔
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする