RS PRO クランプ金具 2極 2.54mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09642888 品番227-2100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
仕様
シリーズ = PH1
ピッチ = 2.54mm
極数 = 2
行数 = 1
接続方向 = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
実装タイプ = スルーホール実装
結線方法 = DIPはんだ
表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき
定格電圧 = 12 ボルト
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする