RS Pro USB タイプ C-HDMI 2 m RS Pro には、優れた USB C-HDMI ケーブルが登場しています。
RS Pro は、この USB C-HDMI ケーブルをすばやく簡単に取り付けられるように設計されているだけでなく、多くの機器を高品質のディスプレイに接続できます。
Durable and Flexible ケース入りの素晴らしいビデオを実現します。
プラグインポイントが特定されたコネクタにより、どの端をプラグインするかを簡単に識別できます。
このケーブルは、 8 k @ 60 Hz 又は 4K @ 120 Hz ( HBR3 )に対応し、 HDR10 をサポートします。
USB C-HDMI ケーブルは双方向ではありません。
USB C コネクタをソースに接続し、 HDMI コネクタを画面又はモニタに接続する必要があります。
コネクタに耐腐食性を与える金めっきのコネクタが採用されています。
注意: USB タイプ C ポートは DP Alt モードをサポートしている必要があります 特長と利点 軽量、ポータブル セットアップが簡単 コネクタにはストレインリリーフがあり、ケーブルのブーツの周りが割れないようになっています 金めっきで腐食を防止 Durable and Durable ケーブルは黒色 PVC です 8 k @ 60 Hz 又は 4K @ 120 Hz ( HBR3 )に対応し、 HDR10 をサポートして高品質の解像度を提供します HDMI コネクタ x 1 USB タイプ C コネクタ x 1 ケーブル長: 2 m ケーブル(黒 RoHS 、 REACH 、 CE に準拠しています 用途 USB C-HDMI ケーブルは、さまざまなデバイスを簡単に接続するために使用されます。
このケーブルを HDMI 接続にすばやく簡単に接続することができ、ビデオをコンピュータのモニタ、ラップトップ、オーディオその他のタイプのデータに接続 Ability を使用できます。
このケーブルは 4K に対応しているため、高解像度データが必要な場合に最適です。
オフィスでも自宅でも、あらゆる環境でデバイス同士を確実に接続するのに最適です。