画像準備中

ネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード09649599 品番231-2571
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
仕様
パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き
嵌合方向 = エルボー
接続種類 = アダプタ
ねじ規格 1 = メートル
ねじサイズ 1 = M14
接続ジェンダ 1 = メス
ねじ規格 2 = BSPP
ねじサイズ 2 = 1/8インチ
接続ジェンダ 2 = メス
材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする