画像準備中

ネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード09650141 品番231-2630
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
仕様
パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き
嵌合方向 = ストレート
接続種類 = アダプタ
ねじ規格 1 = メートル
ねじサイズ 1 = M14
接続ジェンダ 1 = メス
ねじ規格 2 = BSP
ねじサイズ 2 = 3/8インチ
接続ジェンダ 2 = メス
材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする