RS Pro モジュラキューブロッカー 私達が鋼鉄ドアのロッカーについて考えるとき、私達の最初の事は心に留めている公式文書、クロークルームの個人的な所有物または倉庫環境の安全を確保する商業使用である。
鋼鉄から成っているそれらの Lockers があなたの家で貯蔵し、システム化し、きれいな出現できるのでそれに多くが特に産業設計があなたに訴える場合ある。
それらのモジュラー選択にゴルフ、体操またはスパイのようなレジャーセンターの確立された場所があるが、またあらゆる仕事場か研修会のための完全な適合である。
キューブロッカーは、スマートなモジュラ式収納システムにより汎用性が高く、適度な重量があるため、大きな問題なく、目的の場所にロッカーをすばやく配置して移動できます。
キューブロッカーの大きな利点は、作業現場の床を最小限に抑える Ability で、スペースが限られている場合には特に重要になることがあります。
事前にドリル加工された穴により、ロッカーを横並びに固定することができます。
ドアには、半隠しヒンジ、プラスチックカードホルダー、及びカムロックが取り付けられているため、安全性が向上しています。
この ドアキューブロッカーは、外付けの高さ、幅、奥行きが 457 mm で、ラップトップ、カメラ、キー、ウォレットなど、安全性を強化する必要があるあらゆる個人用保護具の保管に最適です。
3 年間の保証を提供しているため、これらのロッカーは安心して購入できます。
メーカーでは、ほぼどこにでも持ち運べるスチール製 RS Pro ドアキューブロッカーを自社ブランドでご紹介します。
すべての従業員が安全にロックされます。
ドアの色は青で、 21 世紀の標準的な要件に対応する多目的収納ソリューションを提供する構造物の他のすべての要素と一体となっています。
キューブロッカーの高品質と機能性は、世界中の多くのユーザーによって承認されているため、安心してご購入いただけます。
特長と利点 コンパクトなサイズで、学校、大学、オフィス、レジャーセンター、ホテル、スタッフルーム、待合室などの乾燥した場所に最適です。
商業環境と家庭環境の両方に適しています このキューブロッカーには、 年間の保証が付いています 寸法:外寸高さ、幅、奥行き: 457 mm スチール製のこの工具充電ロッカーには、穴を開けて横並びに固定することができます つのキーが付属する ドア作業場用ロッカーです 用途 これらのドアロッカーには、その場所と利用方法の無限の可能性がありますが、最も一般的な場所は次のとおりです。
ジム、警察署、ホテル、大学、レジャーセンターなどの公共機関は、倉庫、バックオフィス、更衣室などの個人組織です。
ガレージ、作業場などの自宅のスペースや、産業愛好家のための居間や廊下などがあります よくある質問 金属製ロッカーのクリーニング方法 ロッカーを良好な状態に保つには、使用しているツールに注意する必要があります。
メーカーでは、消毒用ワイプの使用を推奨しています。
特に、手を健康に保ったまま、しつこいグリース、油、一般的な汚れを取り除く必要がある場合に最適です。
RS RS Pro の認定製品であるワイプ( 698-8048) 698-8048 、( 189-0298) 189-0298 、( 189-0297) 189-0297 、( 187-8662 をお試しください 187-8662 をお試しください ドアロッカーを選択 購入する際には、どのようなことを話し合いに入れる必要がありますか? 購入する前に、次のような少なくとも つのことを考慮する必要があります。
1. ターゲットグループを指定する必要があります。
たとえば、分析に含める高さ係数があるため、ロッカーは成人( Storage Locker )または子供( School Locker )によって使用されますか。
2. ロッカー内に格納するものを特定してください。
これにより、適切なコンパートメント数と適切な寸法を効果的に選択できます。
RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。
RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。
RS Pro の優れた品質に自信がある場合