サンプル画像

EcoLine シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09675246 品番2682130000 IE-SW-EL05-5TX
参考基準価格(税別)¥26,250 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は種別など7種類から選べます 他の種類を見る
その他
運転高度:高度、最大:2,000 m
注意事項:ULに準拠
高度、最大:6,000 m、電源装置 接続の種別:着脱自在4ピン端子台(1個)、電源装置 極性違い防止:はい、電源装置 消費電流:電圧:24 V
電流:0.1 A、電源装置 過負荷電流保護:該当、電源装置 電圧供給:12/24/48 V DC
24 V AC
2点の冗長入力、電源装置 電圧供給範囲:電圧種別:DC
電圧、最小:10.8 V
電圧、最大:52.8 V
電圧種別:AC
電圧、最小:18 V
電圧、最大:36 V
ポート
RJ45 :10/100BaseT(X)
自動交渉
全/半双方向モード
自動MDI/MDI-Xポート
インジケータ
電源LED: PWR1、PWR2
Port LED: LNK/ACT, 10/100M (RJ45 port)
幅(mm)26.1 高さ(mm)95 奥行(mm)70 ポート数5x RJ45 深さ(mm)70 正味質量(g)205 保証期間5年 動作温度(℃)-40 ...75 保管温度(℃)(最小)-40 ...(最大)85 RoHS指令(10物質対応)対応 湿度(%)5〜95(結露なし) 最大動作温度(℃)75 最小動作温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする