サンプル画像

EcoLine シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別接続:着脱自在6ピン端子台(1個) 極性違い防止 はい、電源装置 消費電流 注文コード09675350 品番2682380000 IE-SW-EL08-8PoE
参考基準価格(税別)¥112,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は種別など7種類から選べます 他の種類を見る
適合
電源装置 電圧供給範囲:12/24/48 V DC
2点の冗長入力、電源装置 過負荷電流保護:該当、運転高度:高度、最大:2,000 m
注意事項:ULに準拠
高度、最大:6,000 m、電源装置 消費電流:電圧:12 V
電流:6.3 A
電圧:24 V
電流:5.74 A
電圧:48 V
電流:2.75 A
種別
接続:着脱自在6ピン端子台(1個)
極性違い防止 はい、電源装置 消費電流
ポート
RJ45 :10/100BaseT(X)
自動交渉
全/半双方向モード
自動MDI/MDI-Xポート
インジケータ
電源LED: PWR1、PWR2
FAULT
Port LED: LNK/ACT, PoE active
幅(mm)41 高さ(mm)144.3 奥行(mm)94.8 電圧(V)DC 、最小:12 、最大:57 ポート数8x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+ 接点シグナリング:DC24 V で電流容量1 Aのリレー出力×1 深さ(mm)94.9 機能DIP スイッチ:リレーによる電源障害アラームの有効化/無効化用 ×2 正味質量(g)600 保証期間5年 動作温度(℃)-40 ...75 保管温度(℃)(最小)-40 ...(最大)85 RoHS指令(10物質対応)対応 湿度(%)5〜95% (結露なし) 最大動作温度(℃)75 最小動作温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする