適合
極性違い防止:はい、運転高度:高度、最大:2,000 m
注意事項:ULに準拠、過負荷電流保護:該当、、電圧供給:12/24/48 V DC
24 V AC
1点の単一入力、電圧供給範囲:電圧種別:DC
電圧、最小:9.6 V
電圧、最大:60 V
電圧種別:AC
電圧、最小:18 V
電圧、最大:36 V
機能
DIP スイッチ:QoS の有効化に 1x(IEEE 802.1p 準拠)
ブロードキャストストーム保護の有効化/無効化/用 ×1
消費電流
電圧:
24 V
電流:
0.17 A
ポート
RJ45 :10/100/1000BaseT(X)
自動交渉
全/半双方向モード
自動MDI/MDI-Xポート
インジケータ
電源LED: PWR
Port LED: LNK/ACT, 10/100M (RJ45 port)
種別接続:着脱自在2ピン端子台(1個)
幅(mm)26
高さ(mm)103
奥行(mm)64
ポート数5x RJ45
深さ(mm)64
正味質量(g)135
保証期間5年
動作温度(℃)-10 ...60
保管温度(℃)(最小)-40 ...(最大)85
RoHS指令(10物質対応)対応
湿度(%)5〜95% (結露なし)
最大動作温度(℃)60
最小動作温度(℃)-10