サンプル画像

EcoLine シリーズ B

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合極性違い防止はい、運転高度高度、最大:2,000 m 注意事項:ULに準拠、過負荷電流保護該当、、電圧供給12/24/48 V DC 24 V AC 1点の単一入力、電圧供給範囲電圧種別:DC電圧、最小:9.6 V電圧、最大:60 V電圧種別:AC電圧、最小:18 V電圧、最大:36 V 注文コード09675411 品番2828540000 IE-SW-ELB-05-5TX
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は適合など4種類から選べます 他の種類を見る
適合
極性違い防止はい、運転高度高度、最大:2,000 m
注意事項:ULに準拠、過負荷電流保護該当、、電圧供給12/24/48 V DC
24 V AC
1点の単一入力、電圧供給範囲電圧種別:DC
電圧、最小:9.6 V
電圧、最大:60 V
電圧種別:AC
電圧、最小:18 V
電圧、最大:36 V
機能
DIP スイッチ:QoS の有効化に 1x(IEEE 802.1p 準拠)
ブロードキャストストーム保護の有効化/無効化/用 ×1
消費電流
電圧:24 V
電流:0.12 A
ポート
RJ45 :10/100BaseT(X)
自動交渉
全/半双方向モード
自動MDI/MDI-Xポート
インジケータ
電源LED: PWR
Port LED: LNK/ACT, 10/100M (RJ45 port)
種別接続:着脱自在2ピン端子台(1個) 幅(mm)26 高さ(mm)103 奥行(mm)64 ポート数5x RJ45 深さ(mm)64 正味質量(g)135 保証期間5年 動作温度(℃)-10 ...60 保管温度(℃)-40 ...85 RoHS指令(10物質対応)対応 湿度(%)5〜95% (結露なし) 最大動作温度(℃)60 最小動作温度(℃)-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする