サンプル画像

EcoLine シリーズ B

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合運転高度:高度、最大:2,000 m 注意事項:ULに準拠 注文コード09675447 品番2828550000 IE-SW-ELB-08-8TX
参考基準価格(税別)¥15,750 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は適合など4種類から選べます 他の種類を見る
適合
運転高度:高度、最大:2,000 m
注意事項:ULに準拠
機能
DIP スイッチ:QoS の有効化に 1x(IEEE 802.1p 準拠)
ブロードキャストストーム保護の有効化/無効化/用 ×1
ポート
RJ45 :10/100BaseT(X)
自動交渉
全/半双方向モード
自動MDI/MDI-Xポート
インジケータ
電源LED: PWR
Port LED: LNK/ACT, 10/100M (RJ45 port)
幅(mm)43.5 高さ(mm)103 奥行(mm)64 ポート数8x RJ45 深さ(mm)64 正味質量(g)195 保証期間5年 動作温度(℃)-10 ...60 保管温度(℃)(最大)85、(最小)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 湿度(%)5〜95% (結露なし) 最大動作温度(℃)60 最小動作温度(℃)-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする