・6本の高性能ヒートパイプ ・Wings 4 120mm PWMファンによる完璧な風圧とほとんど聞こえない動作音 ・非対称設計とヒートシンク上のカットアウトにより、高いRAMおよびVRMクーラー互換性 ・ファン最大回転数でわずか29.8dB(A)を実現 ・セラミック粒子による特別なブラックコーティングにより、完璧な熱伝導とエレガントな外観を実現 ・オプションで排気口に2つ目のファンを取り付け、さらに高い風圧を得ることが可能