PX-238 設定温度固定式はんだこて goot(太洋電機産業) 09677236

設定温度固定式はんだこて

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09677236 品番PX-238
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

こて先にかかる熱負荷によって発熱量を自動的にコントロールし、一定温度に保ちます。
ハイパワーセラミックヒーターにより素早い熱回復力。
断熱構造とゴムグリップカバーにより手への熱伝導を遮断します。

タイプICのはんだ付け 全長(mm)220(コードアーマー除く) 質量(g)70(コード除く) 消費電力(W)70 温度(℃)380 電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ/ASモデル) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V/DC) 定格電圧 AC V100(50/60Hz)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09677236
2013-02-12
用途:
はんだ付け・鉛フリーはんだ

温度固定なのでこて先が焼けず安心して使えます。

対象商品:
09677227
2012-02-14
用途:
プリント基板のハンダ付・コネクタ付線

一番温度の低い320 °Cのものを購入しました。
速熱・温度回復性能が良いですね。
鉛フリーハンダは試していませんが、鉛入りハンダでは
この温度で充分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする