はんだリール台

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09677281 品番ST-53
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

1kg巻までのリールはんだをマウントできます。
ベースが重く安定性抜群です。
はんだがもつれないガイド付。
移動に便利な取手付。
ST-53のこて台はリール台に対してどちら側でも取り付けできます。

高さ(mm)126 奥行(mm)150 横幅(mm)163 質量(g)1100
注意
※ST-53にHRC-100(はんだこて)は使用できません。
※はんだは別売りです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:478

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09677272
2022-06-14
用途:
電子機器の修復・修理・補修など
サービス業

2種のハンダリールを極小な体積で有効利用でき作業性が向上した。但し、もう少しブレーキ作用が欲しい。

対象商品:
37031023
2021-11-12
用途:
はんだ付け作業

さすが老舗メーカーであり、シンプルな構造であるが使い勝手は良いものです。

対象商品:
09677272
2021-07-20
用途:
はんだ付け作業
製造業

しっかりとした作りで重量もあるのではんだを引き出した時も
安定していて使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
09677272
2020-05-13
用途:
電子工作のお供に
金融・保険業

今まで同社の1段のタイプを使用していたが、今回2段のタイプを購入。
上に1mm・下に0.6mmのハンダをセットしたが、使い易くなった。
購入して良かったです。

対象商品:
09677281
2018-04-14
用途:
はんだ付け
サービス業

ウエイトがついているので重さがあってズレにくい。
はじめはこんなに重くなくてもと思いましたが、使い勝手がいいです。

対象商品:
09677272
2018-02-06
用途:
プリント基板組み立て作業時に使用します。

狭いスペースにもってこいです。
いちいち他の径のイトハンダを取りにいかなくても
済みます。

対象商品:
09677281
2016-10-19
用途:
半田作業のデスクワーク
PCセンター 様

見た目よりしっかりしていて、半田スポンジがドーナツ形でコテのクリーニングがしやすく便利です

対象商品:
09677272
2016-05-23
用途:
電子工作用として

2リールタイプを購入して、太さの異なるハンダを2リール載せて
使用しています。自分で組み立てる必要がある事に驚きましたが
数箇所プラスネジを締める程度です。

導入後は、作業時にハンダの太さを変更したり、作業後の片付けが
非常に楽になりました。作業途中にハンダを長めに引き出す際も
リール台自体には十分な重さがあり、机との接地面は滑りにくい
素材なので、不安定さを感じず作業可能です。

移動用にシッカリした持ち手もあり
適切な価格で満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ・フラックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする