曜日別特売
ST-52 はんだリール台 goot(太洋電機産業) 09677272

はんだリール台

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
トラスコ品番
332-2556
注文コード
09677272
品番
ST-52
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

1kg巻までのリールはんだをマウントできます。
ベースが重く安定性抜群です。
はんだがもつれないガイド付。
移動に便利な取手付。
ST-53のこて台はリール台に対してどちら側でも取り付けできます。

高さ(mm)
194
奥行(mm)
120
横幅(mm)
92
トラスコ品番
332-2556
質量(g)
870
注意
※ST-53にHRC-100(はんだこて)は使用できません。
※はんだは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09677272
2022-06-14
用途: 電子機器の修復・修理・補修など
サービス業

2種のハンダリールを極小な体積で有効利用でき作業性が向上した。但し、もう少しブレーキ作用が欲しい。

対象商品 : 37031023
2021-11-12
用途: はんだ付け作業

さすが老舗メーカーであり、シンプルな構造であるが使い勝手は良いものです。

対象商品 : 09677272
2021-07-20
用途: はんだ付け作業
製造業

しっかりとした作りで重量もあるのではんだを引き出した時も
安定していて使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 09677272
2020-05-13
用途: 電子工作のお供に
金融・保険業

今まで同社の1段のタイプを使用していたが、今回2段のタイプを購入。
上に1mm・下に0.6mmのハンダをセットしたが、使い易くなった。
購入して良かったです。

対象商品 : 09677281
2018-04-14
用途: はんだ付け
サービス業

ウエイトがついているので重さがあってズレにくい。
はじめはこんなに重くなくてもと思いましたが、使い勝手がいいです。

対象商品 : 09677272
2018-02-06
用途: プリント基板組み立て作業時に使用します。

狭いスペースにもってこいです。
いちいち他の径のイトハンダを取りにいかなくても
済みます。

対象商品 : 09677281
2016-10-19
用途: 半田作業のデスクワーク
PCセンター

見た目よりしっかりしていて、半田スポンジがドーナツ形でコテのクリーニングがしやすく便利です

対象商品 : 09677272
2016-05-23
用途: 電子工作用として

2リールタイプを購入して、太さの異なるハンダを2リール載せて
使用しています。自分で組み立てる必要がある事に驚きましたが
数箇所プラスネジを締める程度です。

導入後は、作業時にハンダの太さを変更したり、作業後の片付けが
非常に楽になりました。作業途中にハンダを長めに引き出す際も
リール台自体には十分な重さがあり、机との接地面は滑りにくい
素材なので、不安定さを感じず作業可能です。

移動用にシッカリした持ち手もあり
適切な価格で満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ・フラックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする