※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT50-SK10-135 スリムチャック 日研工作所 09677622 BT50-SK10-135 スリムチャック 日研工作所 09677622

スリムチャック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)135 寸法H(mm)30〜50 注文コード09677622 品番BT50-SK10-135
参考基準価格(税別)¥39,820 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は寸法L・寸法Hなど91種類から選べます 他の種類を見る

ストレートシャンクのドリル・タップ・リーマ・エンドミルを世界一スリムなヘッドで高精度にチャッキング出来ます。

寸法C(mm)27.5 寸法C1(mm)32 寸法D(Φmm)1.75〜10.0 寸法H(mm)30〜50 寸法L(mm)135 寸法l(mm)70 寸法l1(mm)92 質量(kg)4.4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする