※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT50-SK16-195 スリムチャック 日研工作所 09677692 BT50-SK16-195 スリムチャック 日研工作所 09677692

スリムチャック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)195 寸法H(mm)40〜70 注文コード09677692 品番BT50-SK16-195
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥41,170
この商品は寸法L・寸法Hなど91種類から選べます 他の種類を見る

ストレートシャンクのドリル・タップ・リーマ・エンドミルを世界一スリムなヘッドで高精度にチャッキング出来ます。

寸法C(mm)40 寸法C1(mm)52 寸法D(Φmm)2.75〜16.0 寸法H(mm)40〜70 寸法L(mm)195 寸法l(mm)90 寸法l1(mm)152 質量(kg)5.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09677692 BT50-SK16-195 58611892 BT50-SK16-200 BT50 スリムチャック(標準) 日研工作所 BT50 スリムチャック(標準) 日研工作所 1個 39,980 税込43,978 サイズに変更があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする