車輪径(Φmm)100
許容荷重(kg)210
許容荷重(daN)206
取付座(mm)115×65
取付ピッチ(mm)90
材質イモノ製ホイルウレタン車輪(ボールベアリング入)
形状固定車
質量(kg)1.4
車輪幅(mm)32
金具ダクタイル製固定金具
ストッパーなし
取付ピッチ(mm)(P1×P2)90
ボス幅B(mm)45
車輪径D(Φmm)100
取付高H1(mm)140
取付穴径d2(mm)10
取付座T1×T2(mm)115×65
特性静音、耐衝撃性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪