ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09678907 品番 MPV-150
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

旋回部のガタ、ゆるみが殆どなく、旋回性能はプレス製よりはるかに良くスムーズな旋回と静かな走行が得られる。
鋳物の1.8倍の強度があり、丈夫で長持ちする。
荷重分布が良く、衝撃にも強い。
旋回部の凹凸により、水、ゴミが入りにくい。
保全、メンテナンスに気を使わなくてよく、ランニングコストが安い。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(kg)370 許容荷重(daN)363 取付座(mm)145×80 取付ピッチ(mm)120×30 材質イモノ製ホイルウレタン車輪(ボールベアリング入) 形状固定車 質量(kg)3.3 車輪幅(mm)41 金具ダクタイル製固定金具 ストッパーなし 取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×30 ボス幅B(mm)57 車輪径D(Φmm)150 取付高H1(mm)195 取付穴径d2(mm)10 取付座T1×T2(mm)145×80 特性静音、耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする