ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09679083 品番 SMCBV-100
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

鋳物の1.8倍の強度があり、丈夫で長持ちする。
荷重分布が良く、衝撃にも強い。
保全、メンテナンスに気を使わなくてよく、ランニングコストが安い。
旋回部のガタ、ゆるみが殆どなく、旋回性能はブレス製より良くスムーズな旋回と静かな走行が得られます。
鋳物の1.34倍の強度があり、丈夫で長持ちします。
荷重分布が良く、衝撃にも強いです。旋回部の凹凸により、水・ゴミが入りにくいです。
保全・メンテナンスに気を遣わなくて良く、ランニングコストが安いです。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(kg)300 許容荷重(daN)294 取付座(mm)115×65 取付ピッチ(mm)90 材質エムシーナイロン車輪(ボールベアリング入り) 形状固定車 質量(kg)1 車輪幅(mm)40 金具ダクタイル製固定金具 ストッパーなし 取付ピッチ(mm)(P1×P2)90 ボス幅B(mm)45 車輪径D(Φmm)100 取付高H1(mm)140 取付穴径d2(mm)10 取付座T1×T2(mm)115×65 特性耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする