※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PWSS-SP150A スプリングキャスター 自在車 ストッパー付 カツヤマキカイ(旧スエヒロ) 09679372 PWSS-SP150A スプリングキャスター 自在車 ストッパー付 カツヤマキカイ(旧スエヒロ) 09679372

スプリングキャスター 自在車 ストッパー付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09679372 品番PWSS-SP150A
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スプリングの弾力性により、始動抵抗を減少させ、台車を最初に押す力が軽く、スムーズな走行が行えます。
衝撃を吸収し、製品運搬による擦り傷や騒音が減少。最大騒音値は一般キャスターの約半分。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(kg)145 許容荷重(daN)142 取付座(mm)126×126 取付ピッチ(mm)100×100 材質(車輪)ウレタン(コマーシャルベアリング入) 用途手押・牽引兼用 材質普及型プレス製ウレタン車輪(コマーシャルベアリング入) 形状自在車S 車輪幅(mm)38 金具プレス製自在金具 取付ピッチ(mm)(P1×P2)100×100 偏心E(mm)48 車輪径D(Φmm)150 取付高H1(mm)200 取付穴径d2(mm)11 取付座T1×T2(mm)126×126 最大縮み高さH2(mm)182 最大クッション量S(mm)18 特性静音、衝撃吸収 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする