※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PWSS-SP200A スプリングキャスター 自在車 ストッパー付 カツヤマキカイ(旧スエヒロ) 09679381 PWSS-SP200A スプリングキャスター 自在車 ストッパー付 カツヤマキカイ(旧スエヒロ) 09679381

スプリングキャスター 自在車 ストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09679381 品番PWSS-SP200A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スプリングの弾力性により、始動抵抗を減少させ、台車を最初に押す力が軽く、スムーズな走行が行えます。
衝撃を吸収し、製品運搬による擦り傷や騒音が減少。最大騒音値は一般キャスターの約半分。

車輪径(Φmm)200 許容荷重(kg)190 許容荷重(daN)186 取付座(mm)144×144 取付ピッチ(mm)120×120 用途手押・牽引兼用 材質普及型プレス製ウレタン車輪(コマーシャルベアリング入) 形状自在車S 車輪幅(mm)42 金具プレス製自在金具 取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×120 偏心E(mm)58 ロック回転ストッパー付 車輪径D(Φmm)200 取付高H1(mm)260 取付穴径d2(mm)11 取付座T1×T2(mm)144×144 最大縮み高さH2(mm)240 最大クッション量S(mm)20 特性静音、衝撃吸収 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする