画像準備中

RS PRO, アルミニウム, 高さ:90 mm, 奥行き:127 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09679839 品番243-3682
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

RFIシールドボックス. このRS Proアルミエンクロージャは、汎用性が非常に高い経済的なエンクロージャで、シールドを内蔵しています。
プレキャストのふたとベースには歯システムがあり、連続的に接触できます。
ねじ込み式ねじボスが内側にあり、取り付けタイプのボードを取り付けられます。
IP66シールにより、このエンクロージャでは防塵性と耐候性を実現しています。
特長と利点. エナメル焼き付けのヘビーデューティボックス。
さねはぎ構造で優れたRFI遮蔽を実現 ネオプレンシーリングガスケットでIP66の保護を実現 基板やアースタグ用のマウントを内蔵(銅めっきねじ付属) ふたをボックスに固定するねじと取り付け穴は、ガスケット部の外側に配置 使用温度範囲: -40 to +80℃ グレー(RAL7032)のボディ色. 代表的用途. 計測器. 医療器具. 輸送機器. 産業用制御. 照明用途. 製品の内容は何ですか.. このエンクロージャにはキャプティブねじが付属します。

仕様
材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 127 mm
高さ = 90 mm
幅 = 125 mm
外形寸法 = 127 x 125 x 90mm
IP保護等級 = IP66
色 = グレー
蓋色 = グレー
フランジ = なし
シールド = あり
シリーズ = Conform
重量 = 1100g
ガスケット材質 = ネオプレン
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする