350DB サンウィングスリム350 ACE(エース) 09681174

350DB サンウィングスリム350 ACE(エース) 09681174
350DB サンウィングスリム350 ACE(エース) 09681174

サンウィングスリム350

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ダークブロンズ
内容量1本注文コード09681174品番350DB
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

設置スペースの狭い場所、もう1セット追加時などにご使用ください。
竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。
直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用してます。
アーム垂直収納時の出幅は110mmとコンパクトです。

用途物干金物種類壁付型サイズ(mm)350材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装ダークブロンズ質量(g)495
注意
※取付パーツは、別途、取付場所に応じたパーツを、お買い求めください。
※収納時における下竿中心が下部足掛けより650mm以上になるように取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする