画像準備中

小型シリーズ Hタイプ (直交軸)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.06 電圧(V)100/100 注文コード09695989 品番HFM-18T-80-S60
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)¥34,900 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は出力・電圧など9778種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.06 電源単相 電圧(V)100/100 減速比80 周波数(Hz)50/60 軸の形状キー溝付き軸 取付方式フランジ取付 ブレーキ有無なし 使用環境屋内 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])18.8/22.5 安全率1.0 種類インダクションモーター コンデンサ容量(μF)15 定格電流(A)0.9 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])18.8/22.5 RoHS指令(10物質対応)対応 定格回転速度(r.p.m)1350 出力軸方向(入力側から見た場合)両方 許容慣性モーメント(kg・m2)0.0002 出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)20.6[2.1]/20.6[2.1] 出力軸許容 O.H.L(N[kgf])1270[130] 実減速比1/82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする