画像準備中

小型シリーズ Hタイプ (直交軸)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.09 電圧(V)380/400/400/440 注文コード09696034 品番HLMN-18L-10-T90W
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は46,980円となります。
参考基準価格(税別)¥51,300 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は出力・電圧など9778種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.09 電源三相 電圧(V)380/400/400/440 減速比10 周波数(Hz)50/50/60/60 軸の形状キー溝付き軸 取付方式脚取付 ブレーキ有無あり 使用環境屋内 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])150/180 安全率1.0 種類インダクションモーター 定格電流(A)0.26 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])150/180 RoHS指令(10物質対応)対応 定格回転速度(r.p.m)1300 出力軸方向(入力側から見た場合)左側 許容慣性モーメント(kg・m2)0.0002 出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)4.12[0.42]/4.12[0.42] 出力軸許容 O.H.L(N[kgf])441[45] 実減速比1/10.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする