※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ピンゲージ
ピンゲージバラ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法(mm)
42.63
長さ(mm)
50
注文コード
09700032
品番
FC42.63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・長さ・内容量
など
6448
種類から選べます
他の種類を見る
最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ
呼び寸法(mm)
42.63
長さ(mm)
50
真円度・直径不同(μm)
2.4
硬度HRC
58以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容差(μm)
±3
注意
※ハンドルは別売りとなっております。
※品番に(検査成績書付)と(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む製品に関しては発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(検査成績書付)と(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む製品はメーカーで発行される該当書類が付属されます。