RS PRO 同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09716336 品番246-9408
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様
同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ
実装タイプ = フランジマウント
インピーダンス = 50Ω
結線方法 = はんだ
接続方向 = ストレート
適合ケーブル = 同軸
バルクヘッド = あり
動作周波数 = 18GHz
動作温度 Min = -45℃
動作温度 Max = +165℃
シリーズ = SMA
コンタクト材質 = 真鍮
表面処理:コンタクト = 金
接合型 = スナップオン
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする