画像準備中

RS PRO 同軸変換アダプタ F型 - BNC プラグ - ジャック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09717106 品番246-9492
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
仕様
アダプタタイプ = Fプラグ to BNCソケット
アダプタタイプA = F型
アダプタタイプB = BNC
オス/メス A = プラグ
オス/メス B = ソケット
インピーダンス = 75Ω
接続方向 = ストレート
動作周波数 = 1GHz
表面処理:コンタクト = 金
長さ = 30mm
表面処理:本体 = ニッケル
適合ケーブル = 同軸
コンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする