銅箔(タック付)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード09717898 品番35114
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥840
販売価格(税別)
764
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タック付
0.06mm厚でのり付になっています。細かい部分まで表現できます。
材質:銅。サイズ:140×300mm

厚さ(mm)0.06 用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 寸法(mm)140×300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:676

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09717898
2022-06-24
用途:
ノイズキャンセリング
サービス業

ノイズキャンセリングに使用しました。
効果に満足です。

対象商品:
09717898
2017-08-21
用途:
電子機器の組み込みのシールド
その他業種

電子機器をプラケースに収納する際に内部に貼り付けてシールドに使いました。
簡単にサイズに切れますし、タック(のり)もついているので素早く作業がおわりました。
リピート確実です。

1人が参考にしています
対象商品:
09717898
2016-03-28
用途:
卒園記念製作
教育・研究機関

扱いやすく耐久性も良いと思料されます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする