寸法B(mm)26寸法E(mm)4.6ピッチF(mm)60寸法G(mm)20寸法J(mm)26寸法L1(mm)39寸法N(mm)3.3寸法T(mm)8寸法T1(mm)8.5寸法W2(mm)9.5寸法d×D×h(mm)4.5×7.5×5.3レール長さLO(mm)581~640取付穴(M×ピッチ×l)(mm)M4×0.7×6高さH(mm)28ベアリング高K(mm)23.4レール幅(mm)15種類セット品レール高さ(mm)15材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)精度並級質量(kg/m)1.6取付穴Φ3基本静定格荷重Co(N)20700基本動定格荷重C(N)(50km)14200基本動定格荷重C(N)(100km)11300静モーメントMRO(N・m)108静モーメントMPO(N・m)(1個)94.5、(2個密着)575静モーメントMYO(N・m)(1個)79.5、(2個密着)480ベアリング質量(kg)0.18ベアリング取付穴種類タップ穴ベアリング幅(mm)34ベアリング長(mm)55サービス分類オーダー・加工